LEDラインテープライト

LEDラインテープライト - マリンテック

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備

型式ML5-24W電圧(V)DC24~28LED白色内容量1式
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
消費電力(W)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509295ML5-24W-50cm取付ベース:2個60約750
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
70509304ML5-24W-100cm取付ベース:4個120約14100
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
70509313ML5-24W-150cm取付ベース:6個180約21150
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70509329ML5-24W-200cm取付ベース:8個240約28200
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70509338ML5-24W-250cm取付ベース:10個300約35250
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70509347ML5-24W-300cm取付ベース:12個360約42300
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70509356ML5-24W-350cm取付ベース:14個420約49350
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70509365ML5-24W-400cm取付ベース:16個480約56400
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70509374ML5-24W-450cm取付ベース:18個540約63450
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする