まつうら工業
反射トラロープ(8打ち)
(1件のレビュー)
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途
危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。
仕様
8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材
材質
ポリエチレン/反射材
色
トラ(黄/黒/反射部)
太さ(Φmm)
約12
再生紙使用マーク
適合
注意
※警告標示用のロープです。
※強度の必要とする用途には使用しないでください。
※トラック荷締めや荷役作業には使用できません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509444
HTR12-10-8STRAND
1巻(10m)
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
70509453
HTR12-20-8STRAND
1巻(20m)
20
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください