株式会社GXコーポレーション
ブリリアントサイン シルバー
ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線のデザイン。
景観を損なわないハイグレードプラスチックサインです。
用途
商業施設やマンションの外構に
材質
ポリエチレン樹脂、アルミレール
色
シルバー
取付方式
スタンド式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509828
GBR-A-S
6.5
500×1200×350
¥
47,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70509837
GBR-B-S
3.5
400×1000×303
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70509846
GBR-C-S
3.5
460×680×300
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。