株式会社GXコーポレーション
UNI-02本体
景観を損なわないデザイン性を重視した、セパレート型オールプラスチックサイン。
他社にないスマートデザイン。
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
4.4
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×1000×270
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509907
G-UN02-Y
イエロー
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70509916
G-UN02-S
シルバー
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。