株式会社GXコーポレーション
スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板
下面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。
材質
PET、樹脂
幅(mm)
351
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
221
内容量
1枚
注意
※本体は別売です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510223
SRS-7
駐輪禁止
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510239
SRS-8
駐車禁止
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510248
SRS-10
ここからは入れません
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510257
SRS-11
歩行者自転車に注意
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510266
SRS-16
進入禁止
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510275
SRS-81
右折禁止
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510284
SRS-88
いらっしゃいませ
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください