株式会社GXコーポレーション
マルチポップサイン本体
本体のみ。
人目を引くポップなデザイン。
表示面が広く、様々な内容が表示可能です。
30年以上のロングセール。
プラスチックサインの定番スタイル。
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
6
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×1180×350
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510293
G-5029-Y
イエロー
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70510309
G-5029-G
グレー
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。