株式会社GXコーポレーション
マルチポップサイン用レギュラー面板
面板のみ。
人目を引くポップなデザイン。
表示面が広く、様々な内容が表示可能です。
30年以上のロングセール。
プラスチックサインの定番スタイル。
本体は別途お買い求めください。
材質
PET、樹脂
幅(mm)
385
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
765
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510318
M-1
Pお客様専用
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510327
M-6
左矢印
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510336
M-7
駐輪禁止
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510345
M-8
駐車禁止
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70510354
M-9
契約車専用
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510363
M-10
進入禁止
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510379
M-22
禁煙
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510388
M-31
駐輪場
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510397
M-66
関係者以外立入禁止
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70510406
M-82
車イスマーク
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70510415
M-89
右矢印
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください