株式会社GXコーポレーション
バリアポップサイン用レギュラー面板
面板のみ。
様々な場所に置けるコンパクトサイズ。
狭いスペースに最適。
本体は別途お買い求めください。
材質
PET、樹脂
幅(mm)
387
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
464
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510449
B-7
駐輪禁止
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510458
B-8
駐車禁止
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510467
B-82
車イスマーク
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください