株式会社GXコーポレーション
マルチクリッピングサイン用レギュラー面板
面板のみ。
様々な場所に置けるコンパクトサイズ。
狭いスペースに最適。
本体は別途お買い求めください。
材質
PET、樹脂
幅(mm)
219
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
664
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510494
MC-1
左矢印
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510503
MC-2
駐車禁止
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510519
MC-3
駐輪禁止
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510528
MC-4
禁煙
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510537
MC-89
右矢印
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください