株式会社GXコーポレーション
スーパーマルチポップサイン本体 イエロー
本体のみ。
大型で表示面が大きく、人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
車輪が付いているので移動も簡単です。
面板は別途お買い求めください。
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
8
色
イエロー
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×1500×370
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510546
G-5035-Y
¥
57,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません