株式会社GXコーポレーション
スーパーカーブミラーサイン本体
本体のみ。見通しの悪い場所におすすめ。
移動可能な大型カーブミラーサイン。
RV車からも良く見える大型サインです。
面板は別途お買い求めください。
材質
ポリエチレン樹脂、ミラー、アクリル
質量(kg)
5
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×1400×445
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510573
G-5061-Y
イエロー
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70510589
G-5061-G
グレー
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。