株式会社GXコーポレーション
ブロックサイン用レギュラー面板
面板のみ。
幅が広く背が低い景観を損なわず表示が可能。
本体は別途お買い求めください。
材質
PET、樹脂
幅(mm)
935
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
237
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510616
W-7
駐輪禁止
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510625
W-8
駐車禁止
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70510634
W-10
進入禁止
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください