Panasonic(パナソニック)
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合
コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)
材質
カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)
色
白
質量(g)
約75
配線長
50m
使用電線
Φ0.65、0.9または0.5mm
2
、0.75mm
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510869
EK3850W
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください