電気錠2線化変換アダプター

電気錠2線化変換アダプター - Panasonic(パナソニック)
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70510878EK3760
13,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする