2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)

2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具) - Panasonic(パナソニック)
付属品キー3本付使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)定格電圧(V)駆動:DC24定格電流(A)駆動:0.35寿命20万回以上設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内適合扉厚(mm)35~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70510914EK3740K
91,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする