熱線式検知器(カーテン型)

熱線式検知器(カーテン型) - Panasonic(パナソニック)
仕様パルスカウント:1P~2P切替形状カーテン型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)10検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア2枚取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70510966EK34641
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする