Panasonic(パナソニック)
非常用埋込押釦Dプレート付
仕様
プレート付、ON保持形
色
レッド
電流(A)
6
電源(V)
AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×70×39
設置場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70510993
EK50
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください