セーフラン安全用品
責任者表示ステッカー
ステッカータイプで簡単貼り付け。
責任者名(正副)を明示できます。
油性ペンで書き込んでご使用いただけます。
用途
責任者の表示に
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
80×200
取付方式
テープタイプ
セット数
10枚
内容量
1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70511237
J0114
黄
責任者(正/副)
¥
850
¥
848
¥
933
(税込)
8日以内出荷
70511246
J0115
赤
火元取扱責任者(正/副)
¥
850
¥
848
¥
933
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください