曜日別特売

組立式反射三角コーン

組立式反射三角コーン - セーフラン安全用品組立式反射三角コーン - セーフラン安全用品組立式反射三角コーン - セーフラン安全用品組立式反射三角コーン - セーフラン安全用品組立式反射三角コーン - セーフラン安全用品
(2件のレビュー)

切り込み同士を合わせて組立るだけで簡単設置できる組立式の三角コーンです。
独特の通風形状で倒れにくく、鮮やかな赤と反射板付きで視認性も良好。
約550gと軽量で、省スペース収納や配送にも大変便利です。

用途区画明示、立入禁止、危険喚起などに材質PP幅(mm)380レッド高さ(mm)500質量(g)約550種類組立式デザイン無地内容量1個
注意
※反射材部分にシワや歪みがある場合がございます、ご使用には問題ございません。
※用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70511264J2443
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70511264
2023-04-05
用途: 停車して荷物を出し入れするときに使用させていただきました
森川電機

カラーコーンは、従来のものですと量をとりますし、折りたたみは頼りないのでこのタイプは、両方のデメリットを無くしていて大変満足です。発想の転換でここまでできるのだと感心いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 70511264
2022-10-12
用途: 各種工事における保安仮設
建設業・工事業

運搬保管時に場所を取らず折りたたみ型カラーコーンに比べて使用時にしっかりして見た目もスッキリして良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする