モノタロウ

ポシェット 150mL用

ポシェット 150mL用 - モノタロウポシェット 150mL用 - モノタロウポシェット 150mL用 - モノタロウポシェット 150mL用 - モノタロウポシェット 150mL用 - モノタロウポシェット 150mL用 - モノタロウポシェット 150mL用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。

材質ポリエステル長さ(mm)(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250幅(mm)(上部)90、(下部)70高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)140内容量1個
注意
画像は使用例です。容器は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70613306-ネイビー
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※使用例70613315-ピンク
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 看護・介護スタッフの日々の作業
医療・福祉・介護関連業

250mlのボトルが丁度入ります。本体も軽量でボトルが取り出しやすく使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 70613306
2024-03-25
用途: 利用者様のケアの前後に使用するエレファジェルを入れています。
ひまわりの家 蔵前医療・福祉・介護関連業

手ごろサイズで 作業の負担にならず、使いやすい。重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ポケット部分に伸縮性はあるでしょうか。
回答:
ございません。
2024-09-11
質問:
150mL用以外の容量のものは取り扱っているでしょうか。
回答:
現時点では150mL用のみとなります。
2024-09-11

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする