曜日別特売
モノタロウ

白衣コート メンズ

白衣コート メンズ - モノタロウ白衣コート メンズ - モノタロウ白衣コート メンズ - モノタロウ白衣コート メンズ - モノタロウ白衣コート メンズ - モノタロウ白衣コート メンズ - モノタロウ白衣コート メンズ - モノタロウ白衣コート メンズ - モノタロウ
(3件のレビュー)

特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。

用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場でホワイト材質ポリエステル65%、綿35%性別男性用機能制菌加工、防汚加工内容量1着
注意
※お客様の環境により色が多少違うように見える場合がございますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
袖丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660896-M1055644114
2,798
3,078(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月9日
73660905-L1105846119
2,798
3,078(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月9日
73660914-LL1156047124
2,798
3,078(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月14日
73660923-3L1105849134
2,798
3,078(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73660896-68141981861313- 861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用) アイトス 68141981861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用)アイトス1枚
3,298
税込3,628
ナショナルブランドの相当品です
73660905-1930286151-601-L- ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19302861ドクターコート メンズ 長袖住商モンブラン1枚
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73660914-68142006861313- 861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用) アイトス 68142006861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用)アイトス1枚
3,298
税込3,628
ナショナルブランドの相当品です
73660923-68142015861313- 861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用) アイトス 68142015861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用)アイトス1枚
3,298
税込3,628
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 化学実験用に
教育・研究機関

性能は十分です。白衣として申し分ないです。元々の価格が安いのに、15%OFFであればお得感は大満足です。なぜかLサイスの取扱いが無くなってしまいました。残念です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
現在在庫欠品のため、入荷次第再販いたします。

2025-05-26
用途: 実験時
教育・研究機関

これまで使用していたものが限界を迎えたため、実験室での作業用に購入しました。
特に大きな問題は感じていません。
試薬をこぼしたときにどうなるかはまだわかりませんが、材質も気になっていないので、おそらく問題ないと思います。

対象商品 : 73660905
2024-02-27
用途: 診察
真砂労働衛生コンサルタント事務所医療・福祉・介護関連業

すこししわになりやすいが、生地が厚く丈が長い。
おおむね満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする