曜日別特売

16ポート PoEスイッチ

16ポート PoEスイッチ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

レイヤ2 ネットワークマネージメント PoE スイッチ
IEEE802.3af、 IEEE802.3at 規格に準拠
STP/RSTP に対応
IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab/z、 IEEE802.3X の規格に準拠
IP アドレスとユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応

質量(kg)3.54容量スイッチング:24.8G電源(V)AC100~240ポート数16接続方式10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×263×44.5転送レートパケット:8.33Mpps保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at供給電源PoE:各電源30W以下、総合250W以下動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)10~90内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512646DH-PFS4220-16P-250
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする