7インチLCEディスプレイ、解像度 1024x600
2メガピクセルCMOSセンサー
自動調光でモニターの明るさを調整
ユーザー50000名、顔画像50000枚、カード50000枚、パスワード50、000件、管理者50名、レコード100000件
顔認識/カード/リモート/パスワード、これらの組み合わせによる解錠対応
顔検出枠表示あり。同時に撮影された場合最大のサイズの顔を認識します
人物の身長:0.9m~2.4m(レンズの高さ1.4mの場合)
顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上の特徴点を認識可能
顔認証速度:0.35秒/人
生体検知
バックライトとヘッドライトによる正確な識別
様々な解錠状態表示モードによりユーザーのプライバシーを保護
温度監視無効/有効切り替え対応
マスク検出、マスク未着用警報対応
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Inspiron / XPS シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 3000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止ケーブル くさび型 ウェッジ型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Precisionモバイルワークステーション シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Vostro 3000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 Noble 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Vostro 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 Nobleロック 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
セキュリティーワイヤー VAIO Pro PKVJPK23 シリーズ 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー Acer PL2520i 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー LIFEBOOK A7513/RW 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R756TN-H14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー LIFEBOOK U9414/R 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398

