曜日別特売

5メガピクセル スターライト IR LED搭載 ドーム型HDCVIカメラ

5メガピクセル スターライト IR LED搭載 ドーム型HDCVIカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。

焦点距離(mm)3.6視野角水平:79°撮影距離(mm)近接:1300 51.2”仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.33消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン)レンズ固定レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP寸法(Φ×mm)109.9×81インターフェースオーディオ:1チャンネル解像度5MP(2592×1944)動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)防塵防水性能IP67S/N比65dB以上保存環境-40℃~+60℃/90%以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.6シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)12最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2.8″CMOS総質量(kg)0.45ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513014DH-HAC-HDBW2501EN
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする