4K スターライト IR LED搭載 屋外用防水 HDCVI ドーム型 カメラ

4K スターライト IR LED搭載 屋外用防水 HDCVI ドーム型 カメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

スターライト テクノロジー搭載

材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.47消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能レンズ電動レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル寸法(Φ×mm)外形:122×88.9インターフェースオーディオ:1チャンネルコントロールフォーカス:オート/マニュアル解像度8MP(3840×2160)動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。)視野角水平:112°~46°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)3.7~11S/N比65dB以上保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.5使用場所屋外シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)2最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP撮影距離(mm)近接:200、7.87”走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2″CMOS総質量(kg)0.65ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513039DH-HAC-HDBW2802RN
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする