曜日別特売

2メガピクセル フルHD IR-LED搭載 WDR スマート ネットワーク バレット型カメラ

2メガピクセル フルHD IR-LED搭載 WDR スマート ネットワーク バレット型カメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS
H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
スマートトリプルストリームに対応
30fps@1080(1920x1080)
Ultra 3D DNR
スマート検出
インテリジェント機能
2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
IR LED 最大照射距離:50m
Micro SD メモリ、 IP67、 PoE

適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone形状防水・暗視型質量(kg)1.4外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作)出力ビデオ:1ポートレンズモーターライズ/オートアイリス(DC)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザーインターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mAコントロールフォーカス:オート解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480)動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下視野角水平:99°~34°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズS/N比50dB以上互換性ONVIF、PSIA、CGI口径最大:F1.4シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒マウントボードインプロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4照射距離(m)最大50フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps)アラーム1入力/1出力(W)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af)イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513118DH-IPC-HFW8231EN-ZE
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする