ユニット
ユニピタ 粘着表示ステッカー(置場表示)
床面に貼るだけで簡単に区画分けが出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
パレット置場などの区画分けに
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.16
取付
粘着シール
質量(g)
10
縦(mm)
120
横(mm)
120
表示内容
L型
ライン幅(mm)
50
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70511395
819-76
243-1782
白
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
70511404
819-77
243-1771
黄
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください