ユニット
ユニピタ 粘着表示ステッカー(安全靴用)
安全靴の先端部に貼る事で足もとへの注意を促します。
凹凸のある面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
安全靴への貼り込みに
取付
粘着シール
材質
ポリオレフィン
質量(g)
7
縦(mm)
30
横(mm)
45
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70511429
873-12
足元ヨシ!
30
45
243-0275
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
70511438
873-13
段差注意
30
45
243-0283
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ユニピタ 安全靴用ステッカー
参考になった