ユニピタ 粘着表示ステッカー

ユニピタ 粘着表示ステッカー - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー - ユニット
(1件のレビュー)

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

用途工場、事務所、工事現場等への表示に取付粘着シール材質ポリオレフィン内容量1枚
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70511456816-51関係者以外 立入禁止 DO NOT AUTHORIZED PERSONS ONLY40450300
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70511465816-52開放厳禁 OPENING STRICTLY PROHIBITED40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511474816-53撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511483816-54健康増進法第25条に基づき受動禁煙防止の取組みをしています 禁煙 NO SMORKING40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
70511499816-55危険 高電圧 DANGER! HIGH VOLTAGE!40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511508816-56危険 感電注意 DANGER! ELECTRIC SHOCK!40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511517816-57開閉注意 TAKE CARE WHEN OPENNING AND CLOSING40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511526816-58喫煙所 SMOKING AREA40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511535816-60この作業場では保護具を着用しましょう 手袋 WEAR GLOVES 保護メガネ WEAR GOGGLES マスク使用 WEAR MASK 保護衣 WEAR PROTECTIVE CLOTHING40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511544816-61保護帽着用 WEAR HELMET40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511553816-62保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES40450300
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511569816-63耳栓使用 WEAR EARPLUGS40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511578816-64防塵マスク着用 WEAR DUST-PROOF MASK40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511587816-65マスク使用 WEAR MASK40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511596816-66マスク着用 WEAR MASK40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511605816-67ゴーグル着用 WEAR GOGGLES40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511614816-68手袋着用 WEAR GLOVES40450300
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511623816-69保護具の着用 WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT40450300
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511639816-71関係者以外 立入禁止 DO NOT AUTHORIZED PERSONS ONLY18300200
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70511648816-72係員以外 立入禁止 DO NOT AUTHORIZED PERSONS ONLY18300200
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
70511657816-73危険 立入禁止 DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONS ONLY18300200
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511666816-74運転中 立入禁止 DO NOT ENTER DURING OPERATION18300200
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511675816-75作業場内での喫煙・飲食 禁止 NO SMOKING,FOOD OR BEVERAGES IN WORKPLACE18300200
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
70511684816-81保護具の着用 WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT18300200
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511693816-82マスク着用 WEAR MASK18300200
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511709816-91立入禁止 DO NOT ENTER25200400
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511718816-92頭上注意 WATCH YOUR HEAD25200400
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511727816-93足元注意 WATCH YOUR STEP25200400
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511736816-94喫煙所 SMOKING AREA25200400
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 工場入り口使用
製造業

思っていた以上に粗末なステッカーでした。
これなら、自分でラミネート加工して両面テープで付けた方が
安上がりでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする