曜日別特売

ユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け)

ユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) - ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) - ユニット
(1件のレビュー)

回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

用途回転物を含む機械への設置に取付粘着シール材質ポリオレフィン質量(g)5縦(mm)80横(mm)150内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70511745817-101CAUTION 巻き込まれ 注意 WATCH YOUR HANDS
800
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
70511754817-102CAUTION はさまれ 注意 DANGER OF BEING CAUGHT
800
619
681(税込)
当日出荷
70511763817-103CAUTION 回転物 注意 KEEP AWAY FROM ROTARY OBJECT
800
669
736(税込)
当日出荷
70511779817-104CAUTION 回転物 ふれるな KEEP AWAY FROM ROTARY OBJECT
800
619
681(税込)
当日出荷
70511788817-105CAUTION 運転中 手を入れるな DO NOT PUT YOUR HAND DURING OPERATION
800
669
736(税込)
当日出荷
70511797817-106CAUTION 指づめ注意 WATCH YOUR FINGER
800
619
681(税込)
当日出荷
70511806817-107CAUTION 巻き込まれに付 手袋禁止 USE OF GLOVES PROHIBITED
800
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511815817-108CAUTION 手袋使用禁止 USE OF GLOVES PROHIBITED
800
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70511779
2022-06-21
用途: 船舶の機関室に使用

船舶の機関室で回転部分に注意喚起する為に使用してます。出来ればサイズがもう少し大きいのが有れば良いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする