ユニピタ 粘着シール胸章

ユニピタ 粘着シール胸章 - ユニットユニピタ 粘着シール胸章 - ユニットユニピタ 粘着シール胸章 - ユニットユニピタ 粘着シール胸章 - ユニットユニピタ 粘着シール胸章 - ユニットユニピタ 粘着シール胸章 - ユニットユニピタ 粘着シール胸章 - ユニットユニピタ 粘着シール胸章 - ユニット

作業着に直接貼れるシールタイプの胸章です。
作業着に貼ったまま手洗いも可能です。
止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。
通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。
布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

用途役割表示、安全啓蒙活動に材質ポリオレフィン取付粘着シール質量(g)4縦(mm)70横(mm)70内容量1枚
注意
※ユニピタ胸章を付けた状態での作業着手洗いは可能ですが、強い力でもみ洗いしたり、洗濯機を使用した場合は、ユニピタ胸章は作業着から剥がれます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70511824849-71257-1870安全衛生責任者
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511833849-72257-1875安全衛生委員
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511849849-73257-1844安全衛生推進者
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511858849-74257-1855作業主任者
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511867849-75257-1849作業指揮者
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511876849-76257-9454作業責任者
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511885849-77257-9468作業管理者
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511894849-78257-1845フォークリフト運転者
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511903849-79257-1850監視員
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511919849-80257-1866社内検査員
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511928849-81257-9471品質パトロール
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511937849-82257-1864撮影許可
600
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
70511946849-83257-9455研修中
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511955849-84257-9467実習中
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511964849-85257-1863火気監視人
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511973849-86257-9461特別警戒中
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511989849-87257-1877SAFETY FIRST 安全第一
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70511998849-88257-1872指差し呼称で 安全確認
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユニピタ胸章
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする