曜日別特売

ユニピタ 粘着シール腕章

ユニピタ 粘着シール腕章 - ユニットユニピタ 粘着シール腕章 - ユニットユニピタ 粘着シール腕章 - ユニットユニピタ 粘着シール腕章 - ユニットユニピタ 粘着シール腕章 - ユニットユニピタ 粘着シール腕章 - ユニットユニピタ 粘着シール腕章 - ユニットユニピタ 粘着シール腕章 - ユニット

作業着に直接貼れるシールタイプの腕章です。
作業着に貼ったまま手洗いも可能です。
止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。
通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。
布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

用途役割表示、安全啓蒙活動に材質ポリオレフィン取付粘着シール質量(g)4縦(mm)70横(mm)165内容量1枚
注意
※ユニピタ腕章を付けた状態での作業着手洗いは可能ですが、強い力でもみ洗いしたり、洗濯機を使用した場合は、ユニピタ腕章は作業着から剥がれます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512156848-001256-2487安全衛生責任者
600
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512165848-002256-2495作業主任者
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512174848-003256-2496玉掛責任者
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512183848-004256-3972工事責任者
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512199848-005256-2491作業指揮者
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512208848-006256-2477監視員
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512217848-007256-2493作業責任者
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512226848-008256-2484交通安全
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512235848-009256-3970社内検査員
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512244848-010256-2498品質パトロール
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512253848-011256-2480火気監視人
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512269848-012256-2500SAFETY FIRST 安全第一
600
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユニピタ腕章
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする