特定小電力トランシーバー IC-4310

特定小電力トランシーバー IC-4310 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310 - ICOM(アイコム)

軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。
通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。
一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。
(「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)

用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力通信方式交互通話/中継通話外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)使用周波数(MHz)400帯送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用温度範囲(℃)-10~50内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512305IC-4310ブラック117-
15,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
70512323IC-4310Rレッド117-
15,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
70512339IC-4310Lブラック122ロングアンテナ
15,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
70512314IC-4310Sシルバー117-
15,800
取扱い終了
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70512314IC-4310S29530447IC-4310SIC-4310S アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム) 29530447アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする