曜日別特売

LED熱中症予防表示板

LED熱中症予防表示板 - 日本緑十字社LED熱中症予防表示板 - 日本緑十字社LED熱中症予防表示板 - 日本緑十字社LED熱中症予防表示板 - 日本緑十字社LED熱中症予防表示板 - 日本緑十字社LED熱中症予防表示板 - 日本緑十字社

LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。

用途熱中症予防に付属品吊り下げ用金具、紐トラスコ品番259-0720厚さ(mm)20取付方式吊り下げ電流(A)1電圧(V)DC5(AC100~240)寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13定格消費電力(W)0.75測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)最大消費電力(W)1.5縦(mm)600表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません横(mm)425LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定電流(mA)150表示内容熱中症予防表示板使用場所屋内専用アズワン品番64-8948-35ケーブル長(cm)127内容量1台
注意
※本製品は、あくまで熱中症予防の目安としてお使いください。
※アダプターケーブルは直接本体とつながっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512427375734
164,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする