Reelex
三角コーン用表示板 BIGバリアボード
市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。
用途
駐車場の無断駐車規制に
材質
ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン
表示
片面
ボード厚さ(mm)
30
取付方式
カラーコーン取付
文字内容
無断駐車禁止
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512445
BBD-900E
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
70512454
BBD-900E-BK
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください