Reelex
自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)
Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。
12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。
増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途
鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に
高さ(mm)
909
シート幅(mm)
60
テープ長さ(m)
12
シート厚さ(mm)
0.2
ポール径(Φmm)
60
ベース径(Φmm)
380
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512479
BRS-W606AST3
トラ
¥
61,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512488
BRS-W606BST3
危険立入禁止
¥
61,000
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512497
BRS-W606DST3
関係者以外立入禁止
¥
61,000
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください