曜日別特売

アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU

アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU - ニックス(KNICKS)アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU - ニックス(KNICKS)アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU - ニックス(KNICKS)アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU - ニックス(KNICKS)アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU - ニックス(KNICKS)アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU - ニックス(KNICKS)アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU - ニックス(KNICKS)アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU - ニックス(KNICKS)
セット内容アルミナイロンナット:4個、アルミロングチェーン金具:3個、アルミロングボルト:4本、アルミパイプ:8本、超軽量:51g加工アルマイト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70514204ALU-LR
9,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
70514213ALU-LV
9,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
70514229ALU-LBL
9,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
70514238ALU-LG
9,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
70514247ALU-LGO
9,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
70514256ALU-LB
9,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする