ニックス(KNICKS)
アルミ製金具一式(連結用) ALU-1
セット内容
アルミナイロンナット:2個、アルミチェーン金具:3個、アルミロングボルト:2本、アルミパイプ:4本、超軽量:19g
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70514265
ALU-1-R
¥
5,560
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
70514274
ALU-1-V
¥
5,560
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70514283
ALU-1-BL
¥
5,560
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70514299
ALU-1-G
¥
5,560
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70514308
ALU-1-GO
¥
5,560
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70514317
ALU-1-B
¥
5,560
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください