ニックス(KNICKS)
チタン補強プレート入折畳式充電ドライバーホルダー 111JOCDX
背面にチタン補強プレートを取付け背台折れを防止
仕様
底部17mmソケット抜けパンチ穴
寸法(mm)
285×80
機能
両サイドビットホルダー付
生地
台部表皮二重皮縫
材質(補強材)
上部挿入部二重革補強
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70515105
TIT-111JOCDX
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70515114
TITB-111JOCDX
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください