緊急用トイレキット 10個入り

緊急用トイレキット 10個入り - 東洋ケース緊急用トイレキット 10個入り - 東洋ケース緊急用トイレキット 10個入り - 東洋ケース緊急用トイレキット 10個入り - 東洋ケース緊急用トイレキット 10個入り - 東洋ケース緊急用トイレキット 10個入り - 東洋ケース緊急用トイレキット 10個入り - 東洋ケース緊急用トイレキット 10個入り - 東洋ケース

トイレに備えておきたいインテリアになる防災用品。災害時の断水に備えストックしておくと安心な見た目もスッキリ「トイレットペーパーサイズの緊急用トイレキット」排便袋をセットし、凝固剤をふりかけて使用します。AG配合の抗菌凝固剤なので素早く固まり消臭効果もあります。使用後は可燃ごみとして袋ごと処分するだけ。非常用に!キャンプに!ドライブに!あると安心なキット。製造日より10年間保存可能な安心の日本製です。製造日:商品ラベルに記載

セット内容抗菌性凝固剤×10個、排泄袋×10枚、取扱説明書 ×1枚材質本体:凝固剤袋:アルミ、排泄袋:PE(凝固剤成分)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀質量(g)約385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×120使用可能回数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513617ETK-01
1,800
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする