非常食 救命ライス 40袋セット
国産米で、水、加熱、お湯が必要ないそのまま食べれる非常食です。5年間の長期保存可能で、-50℃でも凍りません。熱いお湯をライスと同量位いれるとお焦げご飯のようになり、おいしく召し上がれます。この製品には、アレルギー物質27品目(特定原材料及び特定原材料に準ずるもの)が含まれる原材料は使用していません。
用途非常時、緊急時などの備蓄や、登山などの遭難対策に。
質量(kg)5.1
種類保存食セット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×270×160
内容量(g)(1袋)100
保存期間(年)5
内容量1セット(40袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【グリーンクロス】非常食救命ライス しお/うめ/カレー味
防災用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22