モエニックス

モエニックス - 石谷林業モエニックス - 石谷林業

スプレーをするだけで簡単に素材の防炎処理ができます。無臭・安全・安心の成分を使用しております。効果:じゅうたん、カーテン、壁紙などに使用する事で発火・燃え広がりを防ぎます。

用途住宅・店舗・オフィス・アウトドア製品・キャンプなどで使用する吸水性素材の防炎成分ホウ素系化合物品名Boron系 防炎薬液保管温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※噴射対象物から30cm程度かの距離でスプレーをしてください。
※ビニール、プラスチック、ナイロン等の石油製品および吸収性のない素材には効果がありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70516329-100
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70516338-500
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする