KAKURI
インフレーターマット ゆったりシングル 7cm
厚さ7cm、ほどよい硬さと高いクッション性により快適な寝心地。空気入れの手間が掛からない自動膨張。丸めてコンパクトに収まる優れた携帯性。
用途
災害時や車中泊、急な宿直やアウトドア時の簡易寝具としてご利用頂けます。
付属品
結束ベルト1本・収納袋
材質
本体:スエード調/ポリエステル、ハニカム柄/ポリエステル、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束ベルト/ナイロン
質量(g)
約3334
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
展開時:約2000×800×70
収納寸法(mm)
約410×Φ300
内容量
1個
注意
※収納時サイズはマット内の空気の残り具合によって変動します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70516408
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください