インフレーターミニシート

インフレーターミニシート - KAKURIインフレーターミニシート - KAKURIインフレーターミニシート - KAKURIインフレーターミニシート - KAKURIインフレーターミニシート - KAKURIインフレーターミニシート - KAKURIインフレーターミニシート - KAKURIインフレーターミニシート - KAKURI
(1件のレビュー)

ほどよい硬さと高いクッション性により快適な使い心地。空気入れの手間が掛からない自動膨張。収納時は付属の収納袋に丸めてコンパクトに収まるので、持ち運びに便利。

用途キャンプ、アウトドア、災害時、車中泊などあらゆるシーンに活躍。付属品結束バンド1本、収納袋材質本体:スエード調/ポリエステル、ハニカム柄/ポリエステル、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束バンド/ポリエステル質量(g)約202寸法(縦×横×厚さ)(mm)展開時:約410×310×50収納寸法(mm)約320×Φ80内容量1個
注意
※収納時サイズはミニシート・ピロー内の空気の残り具合によって変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70516417-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70516417
2024-05-29
用途: 屋外での休憩、スポーツ観戦などレジャーでの座布団
その他業種

空気圧の調整で好みの固さにできます。
強度も今のところ問題なさそうです。
サイズも大きすぎず小さからずでちょうどいいです。
持ち運び時のサイズはやや大きいですが許容範囲です。
畳むのは大人であれば問題なくできます。女性でもそれほど苦ではないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする