トレード
デッサン額 エトルタ オーク 屋内用
シャープなデザインのみならず、内側のシルバーの枠がマットの役割となり、作品を引き立たせます。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)
25
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
アルミ
付属品
吊り具・吊り紐
色
オーク
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70576005
088449
384×384
W350×H350
334×334
2
350角
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576014
088450
434×434
W400×H400
384×384
3
400角
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576023
088451
484×484
W450×H450
434×434
3
450角
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576039
088452
534×534
W500×H500
484×484
3
500角
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576048
088453
634×634
W600×H600
584×584
5
600角
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576057
088454
734×734
W700×H700
684×684
6
700角
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576066
088455
834×834
W800×H800
784×784
6
800角
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576075
088456
934×934
W900×H900
884×884
7
900角
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576084
088457
875×1223
W841×H1189
825×1173
7
A0
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576093
088458
628×875
W594×H841
578×825
6
A1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576109
088459
454×628
W420×H594
404×578
4
A2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576118
088460
331×454
W297×H420
281×404
2
A3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576127
088461
244×331
W210×H297
194×281
1
A4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576136
088462
182×244
W148×H210
132×194
1
A5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576145
088463
762×1064
W728×H1030
712×1014
7
B1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576154
088464
549×762
W515×H728
499×712
5
B2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576163
088465
398×549
W364×H515
348×499
3
B3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576179
088466
291×398
W257×H364
241×348
2
B4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576188
088467
216×291
W182×H257
166×241
1
B5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。