トレード
デッサン額 エトルタ ナイトブルー 屋内用
シャープなデザインのみならず、内側のシルバーの枠がマットの役割となり、作品を引き立たせます。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
色
ナイトブルー
材質(フレーム)
アルミ
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
25
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全23種類を絞り込む
サイズ
選択してください
150角
200角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
600角
700角
800角
900角
A0
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70576197
088468
1
150角
184×184
W150×H150
134×134
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576206
088469
1
200角
234×234
W200×H200
184×184
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576215
088470
1
250角
284×284
W250×H250
234×234
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576224
088471
2
300角
334×334
W300×H300
284×284
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576233
088472
2
350角
384×384
W350×H350
334×334
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576249
088473
3
400角
434×434
W400×H400
384×384
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576258
088474
3
450角
484×484
W450×H450
434×434
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576267
088475
3
500角
534×534
W500×H500
484×484
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576276
088476
5
600角
634×634
W600×H600
584×584
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576285
088477
6
700角
734×734
W700×H700
684×684
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576294
088478
6
800角
834×834
W800×H800
784×784
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576303
088479
7
900角
934×934
W900×H900
884×884
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576319
088480
7
A0
875×1223
W841×H1189
825×1173
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576328
088481
6
A1
628×875
W594×H841
578×825
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576337
088482
4
A2
454×628
W420×H594
404×578
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576346
088483
2
A3
331×454
W297×H420
281×404
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576355
088484
1
A4
244×331
W210×H297
194×281
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576364
088485
1
A5
182×244
W148×H210
132×194
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576373
088486
7
B1
762×1064
W728×H1030
712×1014
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576389
088487
5
B2
549×762
W515×H728
499×712
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576398
088488
3
B3
398×549
W364×H515
348×499
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576407
088489
2
B4
291×398
W257×H364
241×348
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576416
088490
1
B5
216×291
W182×H257
166×241
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。