トレード
デッサン額 モントレ チョコ 屋内用
インテリアデザイナーに最も評価されている格調高いフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
色
チョコ
材質(フレーム)
アルミ
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
25
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70576425
088491
1
150角
184×184
W150×H150
134×134
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576434
088492
1
200角
234×234
W200×H200
184×184
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576443
088493
1
250角
284×284
W250×H250
234×234
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576459
088494
2
300角
334×334
W300×H300
284×284
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576468
088495
2
350角
384×384
W350×H350
334×334
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576477
088496
3
400角
434×434
W400×H400
384×384
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576486
088497
3
450角
484×484
W450×H450
434×434
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576495
088498
3
500角
534×534
W500×H500
484×484
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576504
088499
5
600角
634×634
W600×H600
584×584
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576513
088500
6
700角
734×734
W700×H700
684×684
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576529
088501
6
800角
834×834
W800×H800
784×784
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576538
088502
7
900角
934×934
W900×H900
884×884
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。