トレード
デッサン額 モントレ チョコ 屋内用
インテリアデザイナーに最も評価されている格調高いフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
色
チョコ
材質(フレーム)
アルミ
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
25
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70576547
088503
7
A0
875×1223
W841×H1189
825×1173
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576556
088504
6
A1
628×875
W594×H841
578×825
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576565
088505
4
A2
454×628
W420×H594
404×578
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576574
088506
2
A3
331×454
W297×H420
281×404
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576583
088507
1
A4
244×331
W210×H297
194×281
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576599
088508
1
A5
182×244
W148×H210
132×194
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576608
088509
7
B1
762×1064
W728×H1030
712×1014
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576617
088510
5
B2
549×762
W515×H728
499×712
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576626
088511
3
B3
398×549
W364×H515
348×499
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576635
088512
2
B4
291×398
W257×H364
241×348
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576644
088513
1
B5
216×291
W182×H257
166×241
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。