トレード
デッサン額 モントレ ビター 屋内用
インテリアデザイナーに最も評価されている格調高いフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)
25
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
アルミ
付属品
吊り具・吊り紐
色
ビター
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70576653
088514
184×184
W150×H150
134×134
1
150角
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576669
088515
234×234
W200×H200
184×184
1
200角
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576678
088516
284×284
W250×H250
234×234
1
250角
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576687
088517
334×334
W300×H300
284×284
2
300角
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576696
088518
384×384
W350×H350
334×334
2
350角
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576705
088519
434×434
W400×H400
384×384
3
400角
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576714
088520
484×484
W450×H450
434×434
3
450角
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576723
088521
534×534
W500×H500
484×484
3
500角
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576739
088522
634×634
W600×H600
584×584
5
600角
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576748
088523
734×734
W700×H700
684×684
6
700角
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576757
088524
834×834
W800×H800
784×784
6
800角
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576766
088525
934×934
W900×H900
884×884
7
900角
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576775
088526
875×1223
W841×H1189
825×1173
7
A0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576784
088527
628×875
W594×H841
578×825
6
A1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576793
088528
454×628
W420×H594
404×578
4
A2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576809
088529
331×454
W297×H420
281×404
2
A3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576818
088530
244×331
W210×H297
194×281
1
A4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576827
088531
182×244
W148×H210
132×194
1
A5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576836
088532
762×1064
W728×H1030
712×1014
7
B1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576845
088533
549×762
W515×H728
499×712
5
B2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576854
088534
398×549
W364×H515
348×499
3
B3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576863
088535
291×398
W257×H364
241×348
2
B4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70576879
088536
216×291
W182×H257
166×241
1
B5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。