トレード
デッサン額 CF 面金なし 宗達 屋内用
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)
30
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
アルミ
付属品
吊り具・吊り紐
色
宗達
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70577579
088606
194×194
W150×H150
124×124
1
150角
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577588
088607
244×244
W200×H200
174×174
1
200角
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577597
088608
294×294
W250×H250
224×224
1
250角
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577606
088609
344×344
W300×H300
274×274
2
300角
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577615
088610
394×394
W350×H350
324×324
2
350角
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577624
088611
444×444
W400×H400
374×374
3
400角
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577633
088612
494×494
W450×H450
424×424
3
450角
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577649
088613
544×544
W500×H500
474×474
3
500角
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577658
088614
644×644
W600×H600
574×574
5
600角
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577667
088615
744×744
W700×H700
674×674
6
700角
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577676
088616
844×844
W800×H800
774×774
6
800角
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577685
088617
944×944
W900×H900
874×874
7
900角
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577694
088618
885×1233
W841×H1189
815×1163
7
A0
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577703
088619
638×885
W594×H841
568×815
6
A1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577719
088620
464×638
W420×H594
394×568
4
A2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577728
088621
341×464
W297×H420
271×394
2
A3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582375
089094
192×254
W148×H210
122×184
1
A5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582384
089095
772×1074
W728×H1030
702×1004
7
B1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582393
089096
559×772
W515×H728
489×702
5
B2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582409
089097
408×559
W364×H515
338×489
3
B3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582418
089098
301×408
W257×H364
231×338
2
B4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582427
089099
226×301
W182×H257
156×231
1
B5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。